text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ Čiernené/Pozinkované 4,0X12MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov Open
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 12 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov Open
Vlastnosti povrchu Čiernené/Pozinkované
Váha kusu (g) 1.7
HS kód

Rozmery

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah úchopu 6.5-8.5
k 1
L (mm) 12
ø dk 8

Čísla materiálu

Položka č. 34310.040.012
EAN 8715493364936
UBB 950369183328
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.