Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nity
Trhacie nity
34310
34310.030.008
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
OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ Čiernené/Pozinkované 3,0X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Oceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
8 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Čiernené/Pozinkované
Váha kusu (g)
0.9
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
3
Vrták ø
3.1
Rozsah úchopu
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34310.030.008
EAN
8715493364882
UBB
950369182825
UNSPSC
31162201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní