text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľové čapy Nerezoceľ A4 9,5X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 19.62
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 9.5 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 19.62
HS kód

Rozmery

D 9.5
D1 3
D (mm) 9.5
L (mm) 30
N 26

Čísla materiálu

Položka č. 54248.095.030
EAN 4043377304599
UBB 500616946702
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.