text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľové čapy Nerezoceľ A4 9,5X26


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 16
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 9.5 mm
Dĺžka 26 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 16
HS kód 7318240090

Rozmery

D 9.5
D1 3
D (mm) 9.5
L (mm) 26
N 22

Čísla materiálu

Položka č. 54248.095.026
EAN 4043377189462
UBB 500616946629
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.