text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľové čapy Nerezoceľ A4 6X29


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
D1_MM 2.2
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 7
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 29 mm
Značka Fabory
D1_MM 2.2
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 7
HS kód 7318240090

Rozmery

D 6
D1 2.2
D (mm) 6
L (mm) 29
N 25

Čísla materiálu

Položka č. 54248.060.029
EAN 4043377189387
UBB 500616944988
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.