text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľové čapy Nerezoceľ A4 5X18


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
D1_MM 2
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 4
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 18 mm
Značka Fabory
D1_MM 2
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 4
HS kód

Rozmery

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 18
N 14

Čísla materiálu

Položka č. 54248.050.018
EAN 4043377189332
UBB 500616944319
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.