text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľové čapy Nerezoceľ A4 12X65


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 63
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 12 mm
Dĺžka 65 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 63
HS kód

Rozmery

D 12
D1 3
D (mm) 12
L (mm) 65
N 60

Čísla materiálu

Položka č. 54248.120.065
EAN 4043377304735
UBB 500616948039
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.