WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Oceľové čapy
54248
54248.120.045
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
Oceľové čapy Nerezoceľ A4 12X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
D1_MM
3
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
12 mm
Dĺžka
45 mm
Značka
Fabory
D1_MM
3
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
45
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
45
N
40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54248.120.045
EAN
4043377304711
UBB
500616947874
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní