text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľová škatuľa s príslušenstvom S-Kist S 618


Složení: Vlnité pružné podložky dle DIN 137 B, vějířové pojistné podložky s vnějším ozubením dle DIN 6798 A a vějířové pojistné podložky s vnitřním ozubením dle DIN 6798 J. Pozinkovaná ocel a pozinkovaná, žlutě pasivovaná ocel. Obsah: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10. 6450 ks

Položka č. 41010.000.618
Typ S 618
Info S-Kist
Ambalat la 1

technické údaje

Typ S 618
Info S-Kist

Popis

Boxy s príslušenstvom od Fabory obsahujú výber vysoko kvalitného spojovacieho materiálu a vybrané produkty prichádzajú v odolnom oceľovom boxe s mnohými priehradkami pre optimálnu organizáciu s mnohými možnosťami. Široká možnosť výberu skrutiek, matíc, podložiek a mnohých ďalších produktov na naplnenie boxu zabezpečuje správnu veľkosť, materiál, triedu, závit, typ a povrchovú úpravu pre mnoho situácií. Boxy s príslušenstvom od Fabory Vám môžu poskytnúť riešenie bez ohľadu na potrebu upevnenia.

Čísla materiálu

Položka č. 41010.000.618
EAN 8715493366558
UBB 203373241967
UNSPSC 31162814
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.