text.skipToContent text.skipToNavigation

Oceľ Zinkované ponorením 5.8 nadrozmerné M20X260


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 5.8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Ambalat la 6
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 260 mm
Značka Fabory
Trieda 5.8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 580
Info
  • Len celé balenia.
HS kód

Rozmery

d-D M20
L (mm) 260

Čísla materiálu

Položka č. 20663.200.260
EAN 8715494515252
UBB 500621929065
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.