Priechodky typ VP
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
Technické produkty
Montážne podložky
Priechodky typ VP
57807
57807.275.085
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
Oceľ Nelegovaná 25X50X85MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Typ č.
VP
Info
Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
25 mm
Dĺžka
85 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Typ č.
VP
Info
Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.
Rozmery
d1
25
d2
50
D (mm)
25
Fa (max.) v Nm
7500
Fr (max.) v Nm
18000
i
80
L (mm)
85
α (max.) vo
8
β (max.) vo
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
57807.275.085
EAN
8715492878878
UBB
950185032014
UNSPSC
26101765
Stiahnuť si ďalšie informácie