Skrutka so zástrčnou bezpečnostnou hlavou
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
Skrutka so zástrčnou bezpečnostnou hlavou
07095
07095.060.016
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
Oceľ Nelegovaná 100 M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
24
d-D
M6
dc (max.)
13.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
6
L (mm)
16
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
07095.060.016
EAN
8715492063656
UBB
952351497542
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie