text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok, d2=1,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,5mm 7,0MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál NBR 70º Shore A
Váha kusu (g) 0.1
Info d2=1,5mm
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 7 mm
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál NBR 70º Shore A
Váha kusu (g) 0.1
Info d2=1,5mm
HS kód 4016930090

Rozmery

d1 7
D (mm) 7
Hrúbka 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 38801.007.001
EAN 8715492783240
UBB 950357097738
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.