Nedtrain Oud
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
O - krúžok
38883
38883.031.341
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
O-krúžok (Viton), d2=3,53 mm Guma FPM 80º Shore d2=3,53mm 31,34-AS 218
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
31.34 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Rozmery
d1
31.34
D (mm)
31.34
Hrúbka
3.53
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38883.031.341
EAN
8715492789259
UBB
950357430616
UNSPSC
27111900