text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok (Viton), d2=2,0 mm Guma FPM 80º Shore d2=2,0mm 14,0MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Váha kusu (g) 0.4
Info d2=2,0mm
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 14 mm
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Váha kusu (g) 0.4
Info d2=2,0mm

Rozmery

d1 14
D (mm) 14
Hrúbka 2

Čísla materiálu

Položka č. 38874.014.001
EAN 8715492788900
UBB 950357427091
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.