O - krúžok
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
O - krúžok
38873
38873.003.401
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
O-krúžok (Viton), d2=1,9 mm Guma FPM 80º Shore d2=1,9mm 3,4MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.4 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9mm
Rozmery
d1
3.4
D (mm)
3.4
Hrúbka
1.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38873.003.401
EAN
8715492788795
UBB
950357425921
UNSPSC
27111900