O - krúžok
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
O - krúžok
38812
38812.028.171
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
O-krúžok, d2=3,53 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,53mm 28,17-AS 216
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
28.17 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Rozmery
d1
28.17
D (mm)
28.17
Hrúbka
3.53
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38812.028.171
EAN
8715492786562
UBB
950357204409
UNSPSC
27111900