O - krúžok
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
O - krúžok
38810
38810.011.001
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
O-krúžok, d2=3,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,0mm 11,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
11 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Rozmery
d1
11
D (mm)
11
Hrúbka
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38810.011.001
EAN
8715492785725
UBB
950357197074
UNSPSC
27111900