FOCAL MEDITECH B.V.
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
O - krúžok
38808
38808.009.191
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
O-krúžok, d2=2,62 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,62mm 9,19-AS 110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
9.19 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Rozmery
d1
9.19
D (mm)
9.19
Hrúbka
2.62
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38808.009.191
EAN
8715492785060
UBB
950357191457
UNSPSC
27111900