FOCAL MEDITECH B.V.
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
O - krúžok
38807
38807.021.001
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
O-krúžok, d2=2,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,5mm 21,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
21 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Rozmery
d1
21
D (mm)
21
Hrúbka
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38807.021.001
EAN
8715492784858
UBB
950357189238
UNSPSC
27111900