text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok, d2=2,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,5mm 14,0MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál NBR 70º Shore A
Váha kusu (g) 0.4
Info d2=2,5mm
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 14 mm
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál NBR 70º Shore A
Váha kusu (g) 0.4
Info d2=2,5mm
HS kód

Rozmery

d1 14
D (mm) 14
Hrúbka 2.5

Čísla materiálu

Položka č. 38807.014.001
EAN 8715492784780
UBB 950357099718
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.