O - krúžok
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
O - krúžok
38805
38805.008.001
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
O-krúžok, d2=2,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,0mm 8,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,0mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,0mm
Rozmery
d1
8
D (mm)
8
Hrúbka
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38805.008.001
EAN
8715492784131
UBB
950357098728
UNSPSC
27111900