O - krúžok
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
O - krúžok
38803
38803.069.571
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
O-krúžok, d2=1,78 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,78mm 69,57-AS 039
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
69.57 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Rozmery
d1
69.57
D (mm)
69.57
Hrúbka
1.78
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38803.069.571
EAN
8715492784025
UBB
950357183603
UNSPSC
27111900