text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok, d2=1,78 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,78mm 10,82-AS 013


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál NBR 70º Shore A
Váha kusu (g) 0.2
Info d2=1,78mm
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 10.82 mm
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál NBR 70º Shore A
Váha kusu (g) 0.2
Info d2=1,78mm
HS kód 4016930090

Rozmery

d1 10.82
D (mm) 10.82
Hrúbka 1.78

Čísla materiálu

Položka č. 38803.010.821
EAN 8715492783721
UBB 950357098496
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.