O - krúžok
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
O - krúžok
38802
38802.004.101
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
O-krúžok, d2=1,6 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,6mm 4,1MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,6mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.1 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,6mm
Rozmery
d1
4.1
D (mm)
4.1
Hrúbka
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38802.004.101
EAN
8715492783318
UBB
950357177274
UNSPSC
27111900