FOCAL MEDITECH B.V.
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
Podložky/ Krúžky
O - krúžok
38801
38801.003.001
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
O-krúžok, d2=1,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,5mm 3,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
0.05
Info
d2=1,5mm
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3 mm
Značka
Fabory
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
0.05
Info
d2=1,5mm
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
3
D (mm)
3
Hrúbka
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38801.003.001
EAN
8715492783219
UBB
950357251269
UNSPSC
27111900
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní