Nedtrain Oud
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
Plastové produkty
Podložky, púzdra a vložky
Plastové dištančné vložky
56800
56800.030.015
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
Nylonová priechodka Plast Polyamid (nylon) 6.6 3X8X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Pre menovitý rozmer
3
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyoxymetylén
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
15 mm
Pre menovitý rozmer
3
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyoxymetylén
Rozmery
d1
3.1
d2
8
D (mm)
8
L (mm)
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56800.030.015
EAN
8715492868602
UBB
950356126215
UNSPSC
31161816