Nedtrain Oud
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
Nity
Nitovacie matice
69135
69135.060.030
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
Nitovacia matica otvorená, valcová hlava, okrúhle zúbkované telo Oceľ Pozinkované 6 OCH 30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
4
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
4
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Vrták ø
9
Rozsah úchopu
0.5-3.0
k (max.)
1.6
l [+0,5/-0]
16
ø d
6
ø dk
12
Typ
6 OCH 30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
69135.060.030
EAN
8715494143301
UBB
500511515826
UNSPSC
31161703
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní