text.skipToContent text.skipToNavigation

Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Oceľ C4C/C10C Nelegovaná 6X16MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Oceľ
Technický materiál C4C/C10C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Oceľ
Technický materiál C4C/C10C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 5.15
HS kód

Rozmery

d1 6
d2 10.5
d3 (min.) 5.82
D (mm) 6
e (max.) 3
k (js14) 3.6
L (mm) 16

Normy

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Čísla materiálu

Položka č. 39400.060.016
EAN 8715492821492
UBB 950368003733
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.