Nity
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nity
Nity
39400
39400.020.010
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
Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Oceľ C4C/C10C Nelegovaná 2X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C4C/C10C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
10 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C4C/C10C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
0.309
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k (js14)
1.2
L (mm)
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Čísla materiálu
Položka č.
39400.020.010
EAN
8715492821072
UBB
950368000507
UNSPSC
31162201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní