text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
55490
55490.050.012
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
Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Nerezoceľ A4 5X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
12 mm
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Rozmery
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Čísla materiálu
Položka č.
55490.050.012
EAN
8715494100731
UBB
500571701316
UNSPSC
31162201