text.skipToContent text.skipToNavigation

Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Nerezoceľ A2 5X10MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.45
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.45
HS kód

Rozmery

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k (js14) 3
L (mm) 10

Normy

DIN 660/124
BS 4620
ISO 1051

Čísla materiálu

Položka č. 51490.050.010
EAN 8715492293251
UBB 950368042764
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.