IQA7214
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
Nity
Nity
51490
51490.040.016
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
Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Nerezoceľ A2 4X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
2.06
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
16 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
2.06
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Čísla materiálu
Položka č.
51490.040.016
EAN
8715492293169
UBB
950368042277
UNSPSC
31162201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní