Nedtrain Oud
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
50370
50370.050.020
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
Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Meď Cu-DHP 5X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Meď
Technický materiál
Cu-DHP
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
20 mm
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Meď
Technický materiál
Cu-DHP
Rozmery
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Čísla materiálu
Položka č.
50370.050.020
EAN
8715492245717
UBB
950368018434
UNSPSC
31162201