Nedtrain Oud
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
50370
50370.030.016
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
Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Meď Cu-DHP 3X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Meď
Technický materiál
Cu-DHP
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
16 mm
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Meď
Technický materiál
Cu-DHP
Rozmery
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k (js14)
1.8
L (mm)
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Čísla materiálu
Položka č.
50370.030.016
EAN
8715492245502
UBB
950368016784
UNSPSC
31162201