Nedtrain Oud
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
50670
50670.080.016
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
Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Hliník 99,5 8X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
16 mm
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Rozmery
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Čísla materiálu
Položka č.
50670.080.016
EAN
8715492248305
UBB
950368032039
UNSPSC
31162201