text.skipToContent text.skipToNavigation

Nerezové lano 7x7 středně měkké Nerezoceľ A4 4MM-250MTR


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Kľúčové vlastnosti · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 64.76
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 250 m
Značka Fabory
Kľúčové vlastnosti · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 64.76
HS kód

Rozmery

≈ Min. medzné zaťaženie v N 9010
D (mm) 4
Hmotnosť kg/m 0.063
WR-ø 4

Čísla materiálu

Položka č. 54233.040.001
EAN 4043377192752
UBB 500618151764
UNSPSC 31151505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.