text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
WW Grainger - 8797468033166
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
Napínaky, káble a koncovky
Oceľové lana
54233
54233.020.001
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
Nerezové lano 7x7 středně měkké Nerezoceľ A4 2MM-250MTR
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Celý popis
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Kľúčové vlastnosti
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
250 mm
Kľúčové vlastnosti
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Rozmery
≈ Min. medzné zaťaženie v N
2250
D (mm)
2
Hmotnosť kg/m
0.016
WR-ø
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54233.020.001
EAN
4043377192721
UBB
500618151509
UNSPSC
31151505