WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Oceľové lana
54232
54232.050.001
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
Nerezové lano 7x19 flexibilní Nerezoceľ A4 5MM-250MTR
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Kľúčové vlastnosti
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
98.12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
250 m
Značka
Fabory
Kľúčové vlastnosti
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
98.12
HS kód
Zobraziť
Rozmery
≈ Min. medzné zaťaženie v N
13000
D (mm)
5
Hmotnosť kg/m
0.096
WR-ø
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54232.050.001
EAN
4043377192967
UBB
500618150774
UNSPSC
31151505
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní