text.skipToContent text.skipToNavigation

Nerezové lano 7x19 flexibilní Nerezoceľ A4 2,5MM-250MTR


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 24.52
HS kód 7312102000
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 2.5 mm
Dĺžka 250 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 24.52
HS kód 7312102000

Rozmery

≈ Min. medzné zaťaženie v N 3660
D (mm) 2.5
Hmotnosť kg/m 0.025
WR-ø 2.5

Čísla materiálu

Položka č. 54232.025.001
EAN 4043377192936
UBB 500621536688
UNSPSC 31151505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.