text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Stainless steel A2 M5X8


Položka č.
Diameter
Length
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.08
Ambalat la 1

Technické údaje

Diameter M5
Length 8 mm
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.08
Commodity code 7318153590

Rozmery

A 0.8
d-D M5
d2 6.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 8
L1 0.8

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Položka č. 51190.050.008
EAN 8717077786486
UBB 500634407422
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.