text.skipToContent text.skipToNavigation

Navařovací svorník ISO 13918-PT Nerezoceľ A2 M5X45

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 45 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ

Rozmery

A 0.8
d-D M5
d2 6.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 45
L1 0.8

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Položka č. 51190.050.045
EAN 8712423016118
UBB 500654319051
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.