text.skipToContent text.skipToNavigation

Navařovací svorník ISO 13918-PT Nerezoceľ A2 M4X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.61
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.61
HS kód

Rozmery

A 0.7
d-D M4
d2 5.5
d3 0.65
k 0.7
L (mm) 20
L1 0.7

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Položka č. 51190.040.020
EAN 8717077786448
UBB 500634407000
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.