text.skipToContent text.skipToNavigation

Navařovací svorník ISO 13918-PT Hliník M6X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Hliník
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.26
HS kód
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Hliník
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.26
HS kód

Rozmery

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 20
L1 1

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Položka č. 45398.060.020
EAN 8712423020542
UBB 500654586436
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.