text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka so štvrocovou hlavou UNC ASME B18.6.2 Oceľ Nelegovaná 5/8-11X5 Inch

Artikelnummer
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý

Specificaties

Priemer 5/8 Inch
Dĺžka 5 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse

Afmetingen

F (max.) 0.625
H (max.) 0.485
Závitov na palec 11

Normeringen

ASME B18.6.2

Artikelnummers

Artikelnummer U01080.062.0500
EAN 8715492859037
UBB 500624350814
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.