text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka so štvrocovou hlavou UNC ASME B18.6.2 Oceľ Nelegovaná 3/4-10X5 Inch

Műszaki adatok

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 5 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse

Méretek

F (max.) 0.75
H (max.) 0.582
Závitov na palec 10

Szabványok

ASME B18.6.2

Cikkszámok

Cikkszám U01080.075.0500
EAN 8715492859778
UBB 500624351804
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.