text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka so štvrocovou hlavou UNC ASME B18.6.2 Oceľ Nelegovaná 3/4-10X3 Inch

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 3 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse

Rozmery

F (max.) 0.75
H (max.) 0.582
Závitov na palec 10

Normy

ASME B18.6.2

Čísla materiálu

Položka č. U01080.075.0300
EAN 8715492859723
UBB 500624351564
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.