Skrutky so štvorcovou hlavou
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
Skrutky so štvorcovou hlavou
U01080
U01080.025.0087
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
Nastavovacia skrutka so štvrocovou hlavou UNC ASME B18.6.2 Oceľ Nelegovaná 1/4-20X7/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Tvar hlavy
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
7/8 Inch
Vlastnosti nákrutky
Štvorhranné
Tvar hlavy
Štvorhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F (max.)
0.25
H (max.)
0.196
Závitov na palec
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.2
Čísla materiálu
Položka č.
U01080.025.0087
EAN
8715492857385
UBB
500624345301