Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07860
07860.140.050
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Oceľ Pozinkované 45H M14X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
50 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M14
dp (max.)
10
L (mm)
50
P
2
s
6
t (min.)
5.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
Čísla materiálu
Položka č.
07860.140.050
EAN
8717077055735
UBB
500645148262
UNSPSC
31161518