text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Oceľ Nelegovaná 45H M2X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.07
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód

Rozmery

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 5
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normy

BS 4168-2
ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913
NEN 2341
NF E27-180

Čísla materiálu

Položka č. 07810.020.005
EAN 8717077062085
UBB 500645122002
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.